MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Boîtier vide pour Cepex IP44 - 4340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - 2x RJ45 8(4)
catégorie - 6
direction de sortie - en dessous
montage apparent - Oui
composition - mécanisme complet avec cadre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394216568
Réf. Sonepar
02456421656
Réf. Fournisseur
4340
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
type de connecteur:
2x RJ45 8(4)
catégorie:
6
direction de sortie:
en dessous
montage apparent:
Oui
composition:
mécanisme complet avec cadre
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP44
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
numéro RAL:
0
type de connexion:
LSA
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
30 mm
profondeur d'appareil:
80 mm
nombre de modules (construction modulaire):
0
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


