MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Boîtier vide pour CEPEX IP44 - 4350

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(4)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - en dessous

  • montage apparent - Oui

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394217008

Réf. Sonepar

02456421700

Réf. Fournisseur

4350

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

type de connecteur:

2x RJ45 8(4)

catégorie:

6

direction de sortie:

en dessous

montage apparent:

Oui

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP44

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

numéro RAL:

7035

type de connexion:

LSA

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

décharge séparée de câble de traction:

Oui

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

90 mm

hauteur d'appareil:

60 mm

profondeur d'appareil:

90 mm

nombre de modules (construction modulaire):

0

Boîtier vide pour CEPEX IP44

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE