MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Câble de recharge 4M (Mode2), 16A 1P+N+T avec moduleIC-CPD, fiche CEE 16A (0,30m - 35203100062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 2
courant nominal - 16 A
tension nominale - 230 V
longueur du câble - 4 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394295129
Réf. Sonepar
02456000069
Réf. Fournisseur
35203100062
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 2
courant nominal:
16 A
tension nominale:
230 V
longueur du câble:
4 m
type de courant:
CA monophasé
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
fiche CEE
avec Incable Control Box (ICCB):
Oui
avec capteur de température:
Oui
type de câble:
droit
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez la série MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


