MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Combi de prise AMAXX IP44 - 930036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
indice de protection (IP) - IP44
protection - commutateur LS
manipulation - montage mural
prise CEE - 16 A - 2x16A5p400V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4015394223771
Réf. Sonepar
02456422377
Réf. Fournisseur
930036
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
disjoncteur différentiel:
FI avec IFN 0,03 A (standard)
indice de protection (IP):
IP44
protection:
commutateur LS
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
2x16A5p400V
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
2
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
autres montages et/ou emplacements vides:
0
type de courant différentiel:
A
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
390 mm
largeur:
225 mm
profondeur:
209 mm
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


