MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Combi de prise IP44 - 92915NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - autre
indice de protection (IP) - IP44
protection - autre
manipulation - à suspendre
prise CEE - 16 A - 1x16A5p400V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394286967
Réf. Sonepar
02456000023
Réf. Fournisseur
92915NF
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
disjoncteur différentiel:
autre
indice de protection (IP):
IP44
protection:
autre
manipulation:
à suspendre
prise CEE - 16 A:
1x16A5p400V
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
2
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
autres montages et/ou emplacements vides:
0
type de courant différentiel:
autre
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
possibilité d'alimentation/de raccordement:
1 câble (ligne en dérivation)
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
couleur:
gris
hauteur:
190 mm
largeur:
132 mm
profondeur:
175 mm
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


