MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Combi de prise IP44 - 7403921

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • indice de protection (IP) - IP44

  • protection - commutateur LS

  • manipulation - portable

  • prise CEE - 16 A - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394286738

Réf. Sonepar

02456403921

Réf. Fournisseur

7403921

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

disjoncteur différentiel:

FI avec IFN 0,03 A (standard)

indice de protection (IP):

IP44

protection:

commutateur LS

manipulation:

portable

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

6

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

0

type de courant différentiel:

A

matériau du boîtier/corps:

caoutchouc

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

finition militaire:

Non

couleur:

jaune

hauteur:

410 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

335 mm

Combi de prise EverGUM 100A IP44

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE