MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Combi de prise IP44 - 92798NF

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • protection - autre

  • manipulation - à suspendre

  • prise CEE - 16 A - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394169680

Réf. Sonepar

02456416968

Réf. Fournisseur

92798NF

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

disjoncteur différentiel:

autre

indice de protection (IP):

IP44

protection:

autre

manipulation:

à suspendre

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

3

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

0

type de courant différentiel:

autre

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

possibilité d'alimentation/de raccordement:

1 câble (ligne en dérivation)

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

couleur:

gris

hauteur:

175 mm

largeur:

132 mm

profondeur:

155 mm

Combi de prise DELTA-BOX 16A IP44

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE