MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - CombiTower AMAXX - 15679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de prises de courant - 0
avec éclairage - Non
fonction de commutation - sans
matériau - métal
couleur - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394226468
Réf. Sonepar
02456422646
Réf. Fournisseur
15679
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
nombre de prises de courant:
0
avec éclairage:
Non
fonction de commutation:
sans
matériau:
métal
couleur:
jaune
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
largeur:
254 mm
hauteur:
1043 mm
profondeur:
249 mm
adapté à la classe de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


