MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Connect. mural 16A 3P 4h IP44 - 331

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • tension assignée (Ue) - 109...110 V

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394002352

Réf. Sonepar

02456400235

Réf. Fournisseur

331

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

tension assignée (Ue):

109...110 V

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

4 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

jaune

numéro RAL:

0

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Connecteur mural 16A 3p 4h 110V IP44

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE