MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fenêtres à charnières - 40243

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394047414

Réf. Sonepar

02456404741

Réf. Fournisseur

40243

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

85 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

50 mm

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Fenêtres à charnières

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE