MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fenêtres à charnières - 40444

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 49 mm

  • hauteur - 84 mm

  • profondeur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394047506

Réf. Sonepar

02456404750

Réf. Fournisseur

40444

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

49 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

27 mm

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Fenêtres à charnières

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE