MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fenêtres à charnières - 40871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau vitre - plastique
à charnière - Oui
largeur - 86 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394047711
Réf. Sonepar
02456404771
Réf. Fournisseur
40871
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Oui
largeur:
86 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
28 mm
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


