MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fenêtres à charnières IP67 - 40981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau vitre - plastique
à charnière - Oui
largeur - 95 mm
hauteur - 234 mm
profondeur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394047865
Réf. Sonepar
02456404786
Réf. Fournisseur
40981
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Oui
largeur:
95 mm
hauteur:
234 mm
profondeur:
55 mm
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
Fenêtres à charnières IP67



