MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fenêtres à charnières IP67 - 40980

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 94 mm

  • hauteur - 234 mm

  • profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394047841

Réf. Sonepar

02456404784

Réf. Fournisseur

40980

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

94 mm

hauteur:

234 mm

profondeur:

30 mm

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Fenêtres à charnières IP67

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE