MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche 250A 5P 6h 400V IP67 - 75075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant - 250 A
type de construction - prise (mâle)
nombre de pôles - 5
tension - 380...415 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394001058
Réf. Sonepar
02456400105
Réf. Fournisseur
75075
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant:
250 A
type de construction:
prise (mâle)
nombre de pôles:
5
tension:
380...415 V
indice de protection (IP):
IP67
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


