MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche PTX R 32A 5P 6h IP54 - 13584

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394296577
Réf. Sonepar
02456013584
Réf. Fournisseur
13584
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP54
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
30 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3013
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


