MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche SCHUKO 16A 2P+T IP68 - 10828

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur - bleu

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394035510

Réf. Sonepar

02456403551

Réf. Fournisseur

10828

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

indice de protection (IP):

IP68

couleur:

bleu

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

230 V

Degré de protection (NEMA):

autre

désignation NEMA:

autre

fiche d'adaptation:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Fiche16A 2p h 230V IP68

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE