MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc. 125A 5P 6h 400V IP67 - 216AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394001041
Réf. Sonepar
02456400104
Réf. Fournisseur
216AA
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
125 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
100 A
tension assignée (Ue):
399...400 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
0
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
114 mm
écart vertical entre les trous:
90 mm
dimension de bride, horizontale:
110 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
écart horizontal entre les trous:
90 mm
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


