MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc. 16A 2P+T 230V IP44 - 11181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - prise CEE 7/3 (type F)
taille de bride - 50x50 mm
direction d'enfichage - droit
couleur - bleu
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394184805
Réf. Sonepar
02456418480
Réf. Fournisseur
11181
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
modèle:
prise CEE 7/3 (type F)
taille de bride:
50x50 mm
direction d'enfichage:
droit
couleur:
bleu
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
Degré de protection (NEMA):
autre
technique de raccordement:
borne à vis
numéro RAL:
0
nombre de pôles:
2
tension nominale:
230 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


