MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc. 16A 3P 6h 230V IP67 - 218A

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394001089

Réf. Sonepar

02456400108

Réf. Fournisseur

218A

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

tension assignée (Ue):

229...230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5007

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

75 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

écart horizontal entre les trous:

60 mm

Prise a encastrer 16A 3p 6h 230V IP67

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE