MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc. 16A 4P 6h 400V IP44 - 4113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394021520
Réf. Sonepar
02456402152
Réf. Fournisseur
4113
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
modèle:
encastré
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
1013
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
verrouillable:
Non
champ désignation:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


