MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc. 16A 5P 6h 400V IP44 - 4115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394021544
Réf. Sonepar
02456402154
Réf. Fournisseur
4115
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
modèle:
encastré
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
1013
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
autre
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
type de fixation:
fixation intérieure
encastrement isolé:
Oui
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
verrouillable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
champ désignation:
Non
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


