MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc. 32A 4P 3h IP67 - 2123A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 3 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394013297
Réf. Sonepar
02456401329
Réf. Fournisseur
2123A
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
3 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
30 A
tension assignée (Ue):
400...440 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
0
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
85 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


