MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise de Cour. 125A 4P 4h IP67 - 137

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 125 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394000655

Réf. Sonepar

02456400065

Réf. Fournisseur

137

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

125 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

4 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

100 A

couleur caractéristique:

jaune

numéro RAL:

1021

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Non

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

champ désignation:

Non

Prise de Courant 125A 4p 4h V IP67

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE