MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise mur. DUO R 16A P 5h IP44 - 5701405G

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394297963

Réf. Sonepar

02456429796

Réf. Fournisseur

5701405G

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) noir

indice de protection (IP):

IP44

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

sans

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

position horaire des contacts de terre:

5 h

couleur caractéristique:

noir

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Prise murale DUO R 16A 4p 5h 690V IP44X-CONTACT interruptibles, verrouillage livrés montés/câblés avec support de contacts à haute tenue thermique contacts nickelés

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE