MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise mur. DUOi R 32A 5P 6h IP69 - 5814506T

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394303138

Réf. Sonepar

02456430313

Réf. Fournisseur

5814506T

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

commutateur:

verrouillage mécanique

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

mélangé

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Prise murale DUOi 32A 5P 6h 400V IP67/IP69 Indicateur de tension LEDX-CONTACTinterruptibles, verrouillage livrés montés/câblés avec support de contacts à haute tenue thermique contacts nickelés

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE