MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise murale DUO 32A 3P 6h IP44 - 5603306N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
indice de protection (IP) - IP44
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394299165
Réf. Sonepar
02456000080
Réf. Fournisseur
5603306N
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
indice de protection (IP):
IP44
commutateur:
verrouillage mécanique
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
30 A
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
bleu
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


