MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise murale DUO 32A 4P 7h IP69 - 5604407G

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394297888

Réf. Sonepar

02456429788

Réf. Fournisseur

5604407G

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

verrouillage mécanique

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

30 A

position horaire des contacts de terre:

7 h

couleur caractéristique:

noir

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Prise murale DUO 32A 4p 7h 500V IP67/IP69X-CONTACT interruptibles, verrouillage livrés montés/câblés Boîtier en plastique: Dimensions 225x118 mm (L x I) verrouillable à l?aide d?un cadenas

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE