nouveau

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise semi-encastrée SCHUKO 16A 2p+PE 230V IP54 - 11030

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise semi-encastrée SCHUKO 16A 2p+PE 230V IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • taille de bride - 50x50 mm

  • direction d'enfichage - droit

  • couleur - gris

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394184614

Réf. Sonepar

02456418461

Réf. Fournisseur

11030

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

taille de bride:

50x50 mm

direction d'enfichage:

droit

couleur:

gris

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

technique de raccordement:

borne à vis

nombre de pôles:

2

tension nominale:

230 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Prise semi-encastrée SCHUKO 16A 2p+PE 230V IP54

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE