MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prol. PTX 16A 4P 6h IP54 - 14506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4015394296744
Réf. Sonepar
02456014506
Réf. Fournisseur
14506
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP54
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3013
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


