MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Réglette portable IP44 - 88678NF

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • protection - autre

  • manipulation - à suspendre

  • prise CEE - 16 A - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394286943

Réf. Sonepar

02456000020

Réf. Fournisseur

88678NF

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

disjoncteur différentiel:

autre

indice de protection (IP):

IP44

protection:

autre

manipulation:

à suspendre

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

0

type de courant différentiel:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

350 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

65 mm

Réglette de Prises de Courant 16A IP44

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE