MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Socle connect. 125A 3P 6h IP67 - 3665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue) - 229...230 V
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394020530
Réf. Sonepar
02456402053
Réf. Fournisseur
3665
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
125 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue):
229...230 V
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
100 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
0
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en saillie
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE


