Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - SOCLE de PRISE SAILLIE . 32A 3P 230V VERROUIL.DUO IP44 - 5696A

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - SOCLE de PRISE SAILLIE . 32A 3P 230V VERROUIL.DUO  IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP44

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394029540

Réf. Sonepar

02456402954

Réf. Fournisseur

5696A

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP44

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

contacts auxiliaires

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

30 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

mélangé

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

SOCLE de PRISE SAILLIE . 32A 3P 230V VERROUIL.DUO IP44

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE