MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Socle en saillie 32A 2P 0h IP44 - 1838

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • position horaire des contacts de terre - 0 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394012726

Réf. Sonepar

02456401272

Réf. Fournisseur

1838

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

position horaire des contacts de terre:

0 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

30 A

couleur caractéristique:

violet

numéro RAL:

4001

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation extérieure

encastrement isolé:

Non

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

champ désignation:

Non

Socle en saillie 32A 2p h 24V IP44

Un produit MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Découvrez toute la gamme MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE