Non retournable

Mersen - 250V HA 37 F 16 A - P079041

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - 250V HA 37 F 16 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • pays de fabrication - TUNISIE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340033724

Réf. Sonepar

00155079041

Réf. Fournisseur

P079041

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

pays de fabrication:

TUNISIE

250V HA 37 F 16 A

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)