Mersen - 250V SC 4A 5X20 - T202900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
pays de fabrication - TUNISIE
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340174625
Réf. Sonepar
00155000502
Réf. Fournisseur
T202900
Marque
Mersen
tension assignée (Ue):
250 V
pays de fabrication:
TUNISIE
250V SC 4A 5X20
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


