Non retournable

Mersen - Acc. - CEI - Cylindrique - 14x51 mm - 100A - 3P - 0 - A210312

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Acc. - CEI - Cylindrique - 14x51 mm - 100A - 3P - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340227512

Réf. Sonepar

00155210312

Réf. Fournisseur

A210312

Marque

Mersen

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Cylindrique - Taille : 14 x 51 mm - Courant Nominal : 100 A - Nombres de pôles : 3P - 0

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)