Mersen - Acc. - CEI - Cylindrique - 90A - 0 - E210316

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Acc. - CEI - Cylindrique - 90A - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 90 A

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340227550

Réf. Sonepar

00155210316

Réf. Fournisseur

E210316

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

90 A

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Cylindrique - Courant Nominal : 90 A - 0