Mersen - Acc. - CEI - Cylindrique - 90A - 0 - F210317
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 90 A
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340227567
Réf. Sonepar
00155210317
Réf. Fournisseur
F210317
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
90 A
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Cylindrique - Courant Nominal : 90 A - 0
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


