Non retournable

Mersen - Acc. - CEI - DIN D - DII - 16A - 0 - M217131M

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Acc. - CEI - DIN D - DII - 16A - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • code de couleur - gris

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340587302

Réf. Sonepar

00155058730

Réf. Fournisseur

M217131M

Marque

Mersen

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

code de couleur:

gris

pays de fabrication:

POLOGNE

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D - Taille : DII - Courant Nominal : 16 A - 0

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)