Non retournable

Mersen - Acc. - CEI - DIN D0 - D01 - 400VAC - 10A - 0 - M213014

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Acc. - CEI - DIN D0 - D01 - 400VAC - 10A - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • code de couleur - rouge

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500010592

Réf. Sonepar

00155213014

Réf. Fournisseur

M213014

Marque

Mersen

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

code de couleur:

rouge

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D0 - Taille : D01 - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 10 A - 0

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)