Non retournable

Mersen - Acc. - CEI - DIN D0 - D02 - 400VAC - 20A - 0 - S200668

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Acc. - CEI - DIN D0 - D02 - 400VAC - 20A - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • code de couleur - bleu

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500010943

Réf. Sonepar

00155200668

Réf. Fournisseur

S200668

Marque

Mersen

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

code de couleur:

bleu

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D0 - Taille : D02 - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 20 A - 0

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)