Non retournable

Mersen - Acc. - CEI - DIN NH - 0 - 160A - 0 - X219279

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Acc. - CEI - DIN NH - 0 - 160A - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • pays de fabrication - TUNISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399014517

Réf. Sonepar

00155219279

Réf. Fournisseur

X219279

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

pays de fabrication:

TUNISIE

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN NH - Taille : 0 - Courant Nominal : 160 A - 0

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)