Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Accessoire fusible - Tige M10x30 & M10x50 - T098802

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Accessoire fusible - Tige M10x30 & M10x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 10

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340156560

Réf. Sonepar

00155098802

Réf. Fournisseur

T098802

Marque

Mersen

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

10

qualité du matériau:

autre

inclinaison du filetage:

1.25 mm

filetage complet:

Oui

Accessoire fusible - Tige M10x30 & M10x50

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)