Mersen - Amperemeter unit 250A NH1-3 1P - M1023281

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Amperemeter unit 250A NH1-3 1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 250...250 A

  • raccordement du transformateur - Non

  • type de tension - AC

  • modèle - encastré

  • déviation max. du pointeur - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4027597026547

Réf. Sonepar

00155001888

Réf. Fournisseur

M1023281

Marque

Mersen

plage de mesure:

250...250 A

raccordement du transformateur:

Non

type de tension:

AC

modèle:

encastré

déviation max. du pointeur:

90 °

valeur finale nominale de l'échelle:

250 A

classe de précision:

3

échelle de surintensité:

Oui

étalonné:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

système de mesure:

bimétal

aiguille témoin:

Oui

éclairage d'échelle:

Non

Amperemeter unit 250A NH1-3 1P
Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen