Mersen - Amperemeter unit1000A NH1-3 3P - Q1023284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 1000...1000 A
raccordement du transformateur - Non
type de tension - AC
modèle - encastré
déviation max. du pointeur - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4027597026639
Réf. Sonepar
00155002011
Réf. Fournisseur
Q1023284
Marque
Mersen
plage de mesure:
1000...1000 A
raccordement du transformateur:
Non
type de tension:
AC
modèle:
encastré
déviation max. du pointeur:
90 °
valeur finale nominale de l'échelle:
1000 A
classe de précision:
3
échelle de surintensité:
Oui
étalonné:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
système de mesure:
bimétal
aiguille témoin:
Oui
éclairage d'échelle:
Non


