Non retournable

Mersen - BJU42V355SB - G1003933

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - BJU42V355SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 355 A

  • tension assignée CA - 415 V

  • puissance de coupure - 80 kA

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340478372

Réf. Sonepar

00155001619

Réf. Fournisseur

G1003933

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

355 A

tension assignée CA:

415 V

puissance de coupure:

80 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

29 W

pays de fabrication:

INDE

BJU42V355SB

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)