Mersen - Bloc-fusible 1000V AC/DC 600A 1 pôle Tige filetée centre à centre: 2.44 pouce - P243G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A
mode de pose - à visser
type de connexion - autre
finition du cavalier - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001974190
Réf. Sonepar
00155331587
Réf. Fournisseur
P243G
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
600 A
mode de pose:
à visser
type de connexion:
autre
finition du cavalier:
Non
sans halogène:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles des séries P243 et P266 de Mersen pour les fusibles de Form 101 sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre ou en phénolique laminé avec tiges filetées pour un montage boulonné des fusibles. La série P292 possède une base en phénolique laminé avec des pinces de montage. Toute la quincaillerie de montage, tiges, pinces sont plaquées à l'étain ou au zinc.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


