Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 1000V AC/DC 600A 1 pôle Tige filetée centre à centre: 5.09 pouce - P266F

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A

  • mode de pose - à visser

  • type de connexion - autre

  • finition du cavalier - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001974510

Réf. Sonepar

00155974510

Réf. Fournisseur

P266F

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

600 A

mode de pose:

à visser

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

sans halogène:

Oui

Bloc-fusible 1000VAC 1000VDC 600A 1 pôle Tige filetée centre à centre: 5.09 pouce

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles des séries P243 et P266 de Mersen pour les fusibles de Form 101 sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre ou en phénolique laminé avec tiges filetées pour un montage boulonné des fusibles. La série P292 possède une base en phénolique laminé avec des pinces de montage. Toute la quincaillerie de montage, tiges, pinces sont plaquées à l'étain ou au zinc.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen