Mersen - Bloc-fusible 1500VAC 1500VDC 400A 1 pôle Tige filetée M8 - 1SCM8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
mode de pose - à visser
type de connexion - autre
finition du cavalier - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001376529
Réf. Sonepar
00155137652
Réf. Fournisseur
1SCM8
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
mode de pose:
à visser
type de connexion:
autre
finition du cavalier:
Non
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles modulaires Mersen 1SC et 1MSC pour semi-conducteurs offrent une grande flexibilité d'adaptation aux diverses dimensions des fusibles. Les deux versions à tige et à boite sont offertes pour répondre aux raccordements requis. La version à boite intégré permet une meilleure dissipation de chaleur. Les accéssoires de montage sont fournies avec les porte-fusibles.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


